Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64771005 Schrägkugellager SKF 7202 BEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64771005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64771005
EAN/GTIN:
     4067201196433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Schrägkugellager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von Radial und Axialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Grundausführung für ein Lager pro Lagerstelle.
- Eine zweite Lagerstelle (Gegenlager) ist erforderlich.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
7202 BEP Typ
d:
15 mm
D:
35 mm
B:
11 mm
Tragzahl dyn. C:
8,84 kN
Tragzahl stat. C0:
4,8 kN
Grenzdrehzahl:
24.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: Schräglager, DIN 628 DIN628, SKF, Schräg-Kugellager, angular ball bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.