Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64771002 Schrägkugellager SKF 7201 BEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64771002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64771002
EAN/GTIN:
     4067201196426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Schrägkugellager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von Radial und Axialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Grundausführung für ein Lager pro Lagerstelle.
- Eine zweite Lagerstelle (Gegenlager) ist erforderlich.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
7201 BEP Typ
d:
12 mm
D:
32 mm
B:
10 mm
Tragzahl dyn. C:
7,61 kN
Tragzahl stat. C0:
3,8 kN
Grenzdrehzahl:
26.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: SKF, DIN 628 DIN628, angular ball bearing, Schräglager, Schräg-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.