Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64624000 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64624000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 40
EAN/GTIN:
     4067201147565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56 mm
C4:
25 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
8000 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
200 N
Tragz.stat Co:
28000 N
Gewicht:
200 g
Passender Sicherungsring:
617 462 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, skf führungslager, führungslager, PO-3, LPAR5, LPAR40, linear bearing, LPAR, LPAR20, LPAR25, LPAR12, LPAR8, LPAR30, LPAR16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,89*
€ 71,70*
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 81,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61746200
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.