Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64623001 Gleitlager PO-3-O für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64623001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64623001
EAN/GTIN:
     4067201146131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
D:
47 mm
C:
68 mm
C3:
48 mm
E:
14,2 mm
Alpha:
50 °
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s:
5500 N
Tragz. C dyn. bei 4 m/s:
137 N
Tragz. Co statisch:
19300 N
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, LPAT, LPAT30, LPAT12, LPAT20, linear bearing, LPAT25, LPAT40, LPAT16, LPAT50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 92,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 152,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.