Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lineargleitlager PO-3 ISO-Serie 3 für Wellendurchmesser 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64623000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Lineargleitlager
Linearlager
lineargleitlager skf
Werkstoff: Polyatcetal mit spezifischem Polyethylen.

Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugel lagern der ISO Serie 3.
Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs- und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Serie 3 auf und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40° C bis +80° C.
Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
D:
47 mm
C:
68 mm
C3:
48 mm
C4:
23 mm
Tragz. dyn. C bei:
5500 0,1 m/s; 137 4 m/s
Tragz.stat:
19300 Co
Gewicht:
90 g
Passender Sicherungsring:
617 447 00 Passender Sicherungs
Weitere Suchbegriffe: 47mm, 40mm, 30mm, 22mm, 20mm, 12mm, Wellendurchmesser, Sicherungsring, PO, 75mm, 32mm, 26mm, 25mm, 16mm, Sicherungsringe, Lineartechnik, DIN, 8mm, 62mm, 5mm, 50mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
€ 10,00*
ab € 32,16*
€ 39,05*
€ 4,75*
ab € 47,91*
€ 56,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG