Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64622501 Gleitlager PO-3-O für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64622501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64622501
EAN/GTIN:
     4067201156871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40 mm
E:
13,2 mm
Alpha:
60 °
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s:
4000 N
Tragz. C dyn. bei 4 m/s:
100 N
Tragz. Co statisch:
14000 N
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: führungslager, LPAT, LPAT25, LPAT20, LPAT40, LPAT12, LPAT50, LPAT30, LPAT16, linear bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 75,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,86*
€ 125,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.