Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64622020P Gleitlager PO-1 für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64622020P
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPBR 20
EAN/GTIN:
     4067201355595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager

Werkstoff: selbstschmierendes Polyacetal mit spezifischem Polyethylen.

Die Lineargleitlager sollten insbesonders dann zum Einsatz kommen, wenn aufgrund außergewöhnlicher Betriebsbedingungen der Einsatz von Linearkugellagern nicht möglich ist. Diese selbsthaltenden Lineargleitlager können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden, wie sie für die Linearkugellager ISO-Reihe 1 verwendet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

* Nennmaß für Gehäusebohrung. Buchse wird mit Übermaß für Presssitz gefertigt, je nach Größe ca. 0,1 bis 0,3 mm.


Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D*:
28 mm
C:
30 mm
C4:
13 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
2080 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
52 N
Tragz.stat Co:
7350 N
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, führungslager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
€ 10,00*
ab € 15,00*
€ 18,20*
€ 8,95*
ab € 23,29*
€ 33,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,58*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 105,96*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,73*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.