Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64621200 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64621200
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 12
EAN/GTIN:
     4067201148258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
D:
22 mm
C:
32 mm
C3:
20 mm
C4:
10 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
965 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
24 N
Tragz.stat Co:
3350 N
Gewicht:
12 g
Passender Sicherungsring:
617 422 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, linearlager innendurchmesser 12mm, führungslager, LPAR8, PO-3, LPAR25, LPAR30, LPAR16, LPAR40, LPAR12, linear bearing, LPAR, LPAR5, LPAR20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
€ 10,00*
ab € 23,88*
€ 28,98*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,69*
€ 33,06*
€ 8,95*
ab € 35,61*
€ 50,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61742200
ab € 0,09*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,53*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,21*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,87*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.