Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64620500 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64620500
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 5
EAN/GTIN:
     4067201148159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
5 mm
D:
12 mm
C:
22 mm
C3:
12 mm
C4:
7 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
280 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
7 N
Tragz.stat Co:
980 N
Gewicht:
3 g
Passender Sicherungsring:
617 412 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: linearlager ad 12mm, führungslager, LPAR25, LPAR8, LPAR, LPAR16, PO-3, LPAR40, LPAR20, LPAR5, LPAR30, LPAR12, linear bearing
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 20,45*
€ 24,84*
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 20,21*
€ 27,29*
2 Tage
41
1
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 27,85*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 29,76*
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 22,84*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61741200
ab € 0,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.