Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799216 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799216
EAN/GTIN:
     4067201146742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m16x1,5 edelstahl
din 71752





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne
Bolzen.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
16 x 64 mm
a:
32 mm
b:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
M16 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
d3:
26 mm
g:
64 mm
l2:
96 mm
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl, Edelstahl, DIN part, clevis, fork joints, Gabelköpfe, stainless, fork joint, DIN-Teil, rostfrei, DIN 71751, Gabelgelenke, DIN71751, DIN71752, Gebelgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
331
1
€ 10,00*
ab € 24,55*
€ 29,09*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,56*
€ 40,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.