Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799213 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799213
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799213
EAN/GTIN:
     4067201146711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m14x1,5
din 71752





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne
Bolzen.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
14 x 28 mm
a:
27 mm
b:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
M14 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
d3:
24 mm
g:
28 mm
l2:
56 mm
Gewicht:
178 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl, Gabelgelenke, DIN71751, stainless, Gabelköpfe, DIN-Teil, DIN71752, Gebelgelenk, clevis, rostfrei, Edelstahl, fork joints, DIN part, DIN 71751, fork joint
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
187
1
€ 10,00*
ab € 12,02*
€ 15,50*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 21,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.