Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799203 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799203
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799203
EAN/GTIN:
     4067201152897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl m5
din 71752





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne
Bolzen.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
5 x 10 mm
a:
10 mm
b:
5 mm
d1:
5 mm
d2:
M5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
d3:
9 mm
g:
10 mm
l2:
20 mm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl, DIN71751, DIN-Teil, fork joints, Gebelgelenk, fork joint, Edelstahl, DIN part, DIN 71751, clevis, Gabelköpfe, stainless, DIN71752, rostfrei, Gabelgelenke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1009
1
€ 10,00*
ab € 3,61*
€ 5,17*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 7,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.