Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799104 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799104
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799104
EAN/GTIN:
     4067201251309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Sicherungsring für Wellen
gabelkopf edelstahl m5





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit
Bolzen und Sicherungsring.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
links Gewindeausführung
Größe:
5 x 20 mm
a:
10 mm
b:
5 mm
d1:
5 mm
d2:
M5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
d3:
9 mm
g:
20 mm
l2:
30 mm
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen a 2, Edelstahl, Gabelköpfe, rostfrei, DIN 71751, fork joint, Gebelgelenk, DIN part, stainless, DIN 71752, DIN71752, DIN71751, fork joints, clevis, DIN-Teil, Gabelgelenke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.