Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799013 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799013
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799013
EAN/GTIN:
     4067201150527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Sicherungsring für Wellen
gabelgelenk 14x28





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit
Bolzen und Sicherungsring.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
14 x 28 mm
a:
27 mm
b:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
M14 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
d3:
24 mm
g:
28 mm
l2:
56 mm
Gewicht:
190 g
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen a 2, DIN 71751, fork joint, clevis, DIN71752, Gabelgelenke, DIN 71752, rostfrei, fork joints, Gabelköpfe, DIN71751, stainless, DIN-Teil, DIN part, Gebelgelenk, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
71
1
€ 10,00*
ab € 16,10*
€ 20,69*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 28,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.