Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799009 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799009
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799009
EAN/GTIN:
     4067201150480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Sicherungsring für Wellen
gabelkopf m10x1,25 edelstahl





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit
Bolzen und Sicherungsring.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
10 x 20 mm
a:
20 mm
b:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
M10 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
d3:
18 mm
g:
20 mm
l2:
40 mm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen a 2, clevis, rostfrei, DIN part, DIN 71752, Gebelgelenk, DIN71752, Edelstahl, Gabelgelenke, DIN-Teil, fork joints, fork joint, Gabelköpfe, DIN 71751, DIN71751, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
538
1
€ 10,00*
ab € 7,47*
€ 10,65*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 14,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.