Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63791300 Bolzenset SL Größe 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63791300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63791300
EAN/GTIN:
     4067201229100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf bohrung 14mm
gabelkopf
mädler gabelkopf





Werkstoff: Stahl verzinkt. Bolzen mit SL-Sicherung.






Das Set besteht aus Bolzen und SL-Sicherung und ist zur Komplettierung
von Gabelköpfen DIN 71752 sowie maßgleichen Gabelköpfen ähnlich DIN
geeignet. SL-Sicherungen sind aufwändiger zu montieren und zu
demontieren als KL-Sicherungen, bieten aber eine wesentlich höhere
Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Weitere Informationen:
d1:
14 mm
passend für Gabelkopf:
14 x 28 / 14 x 56 Größe
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Bolzenset Gabelkopf SL-Sicherung bolt set clevi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.