Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63790700 Bolzenset SL Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63790700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63790700
EAN/GTIN:
     4067201229124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
mädler gabelkopf
gabelkopf
stahl gabelkopf





Werkstoff: Stahl verzinkt. Bolzen mit SL-Sicherung.






Das Set besteht aus Bolzen und SL-Sicherung und ist zur Komplettierung
von Gabelköpfen DIN 71752 sowie maßgleichen Gabelköpfen ähnlich DIN
geeignet. SL-Sicherungen sind aufwändiger zu montieren und zu
demontieren als KL-Sicherungen, bieten aber eine wesentlich höhere
Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
passend für Gabelkopf:
8 x 16 / 8 x 32 Größe
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Bolzenset Gabelkopf SL-Sicherung bolt set clevi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.