Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63790100 Bolzenset SL Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63790100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63790100
EAN/GTIN:
     4067201229148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
mädler gabelkopf
gabelkopf
stahl gabelkopf





Werkstoff: Stahl verzinkt. Bolzen mit SL-Sicherung.






Das Set besteht aus Bolzen und SL-Sicherung und ist zur Komplettierung
von Gabelköpfen DIN 71752 sowie maßgleichen Gabelköpfen ähnlich DIN
geeignet. SL-Sicherungen sind aufwändiger zu montieren und zu
demontieren als KL-Sicherungen, bieten aber eine wesentlich höhere
Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
passend für Gabelkopf:
4 x 8 / 4 x 16 Größe
Gewicht:
1,3 g
Weitere Suchbegriffe: Bolzenset Gabelkopf SL-Sicherung bolt set clevi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.