Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63780700 Bolzenset KL Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63780700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63780700
EAN/GTIN:
     4067201228837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
mädler gabelkopf
gabelkopf
stahl gabelkopf





Werkstoff: Stahl verzinkt. Bolzen mit KL-Sicherung.






Das Set besteht aus Bolzen und KL-Sicherung und ist zur Komplettierung
von Gabelköpfen DIN 71752 sowie maßgleichen Gabelköpfen ähnlich DIN.
KL-Sicherungen können leicht montiert und demontiert werden und sind für
Verbindungen geeignet, die öfter und schnell gelöst werden müssen. Es
muss sichergestellt sein, dass die Sicherung vor ungewolltem Kontakt
geschützt ist, da sie leicht zu entfernen ist.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
passend für Gabelkopf:
8 x 16 / 8 x 32 Größe
Gewicht:
9,3 g
Weitere Suchbegriffe: Bolzenset Gabelkopf KL-Sicherung bolt set clevi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.