Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63770700 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63770700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63770700
EAN/GTIN:
     4067201130482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 8x16
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen. Bitte beachten:
Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke
kombiniert werden.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
8 x 16 mm
a:
16 mm
b:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
M8 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
g:
16 mm
I1 ±0,5:
57 mm
l2:
47 mm
Fzul.:
6441 N
Gewicht:
38 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, DIN71751 DIN71752 71752 71751 clevis Gabelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1225
1
€ 10,00*
ab € 3,79*
€ 6,21*
15 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 8,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.