Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63740050 Splintbolzen 50x115x103 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63740050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63740050
EAN/GTIN:
     4067201338826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt.

Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94) oder Dauersplint (Federstecker). Zur Verwendung mit einer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A). Der Splint dient nur zur Sicherung gegen Verlust. Nicht für axiale Belastung.

Weitere Informationen:
d1h11:
50 mm
d2h14:
58 mm
d3H14:
10 mm
l1js15:
115 mm
l2+0,5:
103 mm
kjs14:
7 mm
zk:
3 mm
z:
6 mm
Gewicht:
1846 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.