Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63732000 Gabelkopf Größe 20X40 Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63732000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63732000
EAN/GTIN:
     4067201264330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf 20x40 links
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.






Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.



Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
links Gewindeausführung
Größe:
20 x 40 mm
a:
40 mm
b:
20 mm
d1:
20 mm
d2:
M20 mm
Gewindesteigung:
2,5 mm
d3:
34 mm
g:
40 mm
l2:
80 mm
Fzul.:
32095 N
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m20, fork joints, DIN 71751, Gabelgelenke, DIN71752, Gabelköpfe, Gebelgelenk, DIN-Teil, DIN71751, fork joint, clevis, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.