Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63731300 Gabelkopf Größe 14X28 Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63731300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63731300
EAN/GTIN:
     4067201130222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m14x28 stahl
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.






Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.



Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
links Gewindeausführung
Größe:
14 x 28 mm
a:
27 mm
b:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
M14 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
d3:
24 mm
g:
28 mm
l2:
56 mm
Fzul.:
16560 N
Gewicht:
178 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m14, fork joint, Gabelköpfe, clevis, fork joints, Gabelgelenke, DIN part, DIN 71751, Gebelgelenk, DIN71752, DIN-Teil, DIN71751
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.