Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63720200 Gabelkopf Größe 4X16 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63720200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63720200
EAN/GTIN:
     4067201154372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf 4 x 16
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.






Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.



Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
4 x 16 mm
a:
8 mm
b:
4 mm
d1:
4 mm
d2:
M4 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
d3:
8 mm
g:
16 mm
l2:
24 mm
Fzul.:
1545 N
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m4, fork joint, DIN71751, DIN71752, Gebelgelenk, DIN 71751, Gabelgelenke, DIN-Teil, DIN part, Gabelköpfe, clevis, fork joints
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1392
1
€ 10,00*
ab € 0,76*
€ 1,27*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799202
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.