Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63710100 Gabelgel. mit Splint Größe 4X 8 Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63710100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63710100
EAN/GTIN:
     4067201125266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf mädler m4
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
links Gewindeausführung
Größe:
4 x 8 mm
a:
8 mm
b:
4 mm
d1:
4 mm
d2:
M4 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
d3:
8 mm
g:
8 mm
l2:
16 mm
Fzul.:
1545 N
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, fork joints, Gabelgelenke, DIN 71751, DIN part, clevis, Gebelgelenk, DIN71752, Gabelköpfe, DIN 71752, DIN71751, DIN-Teil, fork joint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.