Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63701500 Gabelgel. mit Splint Größe 16X32 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63701500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63701500
EAN/GTIN:
     4067201125242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m16x32
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
16 x 32 mm
a:
32 mm
b:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
M16 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
d3:
26 mm
g:
32 mm
l2:
64 mm
Fzul.:
22608 N
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, DIN71752, fork joint, fork joints, DIN 71751, clevis, Gebelgelenk, DIN-Teil, DIN71751, Gabelköpfe, Gabelgelenke, DIN part, DIN 71752
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
925
1
€ 10,00*
ab € 6,79*
€ 11,48*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,45*
€ 15,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799015
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.