Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63701100 Gabelgel. mit Splint Größe 12X24 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63701100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63701100
EAN/GTIN:
     4067201132813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
mädler gabelgelenke
gabelgelenk





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
12 x 24 mm
a:
24 mm
b:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
M12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
d3:
20 mm
g:
24 mm
l2:
48 mm
Fzul.:
12139 N
Gewicht:
125 g
Weitere Suchbegriffe: clevis, Gebelgelenk, fork joint, DIN part, Gabelgelenke, DIN-Teil, DIN71751, fork joints, DIN71752, DIN 71751, Gabelköpfe, DIN 71752
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1214
1
€ 10,00*
ab € 2,95*
€ 4,99*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 14,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799011
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.