Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63700700 Gabelgel. mit Splint Größe 8X16 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63700700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63700700
EAN/GTIN:
     4067201131342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
mädler gabelkopf 8x16
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
8 x 16 mm
a:
16 mm
b:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
M8 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
d3:
14 mm
g:
16 mm
l2:
32 mm
Fzul.:
6441 N
Gewicht:
38 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, clevis, DIN71751, fork joints, Gebelgelenk, DIN 71752, DIN-Teil, Gabelköpfe, DIN71752, Gabelgelenke, DIN 71751, DIN part, fork joint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799007
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.