Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63700600 Gabelgel. mit Splint Größe 6X24 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63700600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63700600
EAN/GTIN:
     4067201131335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf 6x24
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
6 x 24 mm
a:
12 mm
b:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
d3:
10 mm
g:
24 mm
l2:
36 mm
Fzul.:
3537 N
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, clevis, Gabelgelenke, DIN71752, DIN 71752, fork joint, DIN71751, Gebelgelenk, Gabelköpfe, DIN part, DIN-Teil, fork joints, DIN 71751
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1027
1
€ 10,00*
ab € 1,33*
€ 2,24*
7 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799006
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.