Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63700100 Gabelgel. mit Splint Größe 4X 8 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63700100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63700100
EAN/GTIN:
     4067201121763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf mädler m4
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
4 x 8 mm
a:
8 mm
b:
4 mm
d1:
4 mm
d2:
M4 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
d3:
8 mm
g:
8 mm
l2:
16 mm
Fzul.:
1545 N
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, clevis, DIN71752, Gebelgelenk, DIN part, Gabelköpfe, DIN-Teil, fork joint, DIN 71751, Gabelgelenke, DIN 71752, fork joints, DIN71751
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2603
1
€ 10,00*
ab € 1,08*
€ 1,83*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799001
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.