Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63672500 Winkelgelenk CS - DK Gr. 8 M5 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63672500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63672500
EAN/GTIN:
     4067201279570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m5 links
din 71802

Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelzapfen gehärtet.

Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form C: mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Form:
CS Form
Gewindeausführung:
links Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
8 mm
Gewindegröße d2:
M5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
SWBh14:
7 mm
a ±0,3:
22 mm
e:
10,2 mm
l2 ±0,3:
10,2 mm
l3 ±0,3:
9 mm
*Schwenkwinkel:
18°/15° Grad
Fzul. stat.:
464 N
Fzul. dyn.:
337 N
Gewicht:
15,5 g
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m5, Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63670500
ab € 0,95*
Zubehör
Mädler
63677500
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.