| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63670600 Herst.-Nr.: 63670600 EAN/GTIN: 4067201137849 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter. Kugelzapfen gehärtet. Form C: Ohne Sicherungsbügel. Form CS: Mit Sicherungsbügel. Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille. * Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.
Weitere Informationen: | | Form: | CS Form | Gewindeausführung: | links Gewindeausführung | Kugel-Ø d1 H9/h9: | 10 mm | Gewindegröße d2: | M6 mm | Gewindesteigung: | 1,0 mm | SWBh14: | 8 mm | a ±0,3: | 25 mm | e: | 11,5 mm | l2 ±0,3: | 12,5 mm | l3 ±0,3: | 11 mm | *Schwenkwinkel: | 18°/15° Grad | Fzul. stat.: | 725 N | Fzul. dyn.: | 527 N | Gewicht: | 25,2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,16* | € 1,98* | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 8,40* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|