Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63661000 Winkelgelenk CS Gr.16 M10 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63661000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63661000
EAN/GTIN:
     4067201137467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
mädler winkelgelenk m10
din 71802


Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Kugelzapfen gehärtet.



Form C: Ohne Sicherungsbügel. Form CS: Mit
Sicherungsbügel.



Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der
Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit
einer umlaufenden Rille.






* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Form:
CS Form
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
16 mm
Gewindegröße d2:
M10 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
SWBh14:
13 mm
a ±0,3:
35 mm
e:
15,5 mm
l2 ±0,3:
20,0 mm
l3 ±0,3:
16 mm
*Schwenkwinkel:
18°/15° Grad
Fzul. stat.:
1858 N
Fzul. dyn.:
1351 N
Gewicht:
103,8 g
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m10, Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1325
1
€ 10,00*
ab € 2,32*
€ 3,87*
15 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 5,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63699610
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.