Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63652800 Winkelgelenk C - DK Gr.3 M8 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63652800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63652800
EAN/GTIN:
     4067201279273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk form c m8
din 71802

Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelzapfen gehärtet.

Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form C: mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
Gewindeausführung:
links Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
13 mm
Gewindegröße d2:
M8 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
SWBh14:
11 mm
a ±0,3:
30 mm
e:
14 mm
l2 ±0,3:
16,5 mm
l3 ±0,3:
13 mm
*Schwenkwinkel:
18°/15° Grad
Fzul. stat.:
1211 N
Fzul. dyn.:
881 N
Gewicht:
54 g
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m8, Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63650800
ab € 1,51*
Zubehör
Mädler
63677800
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.