Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63643000 Winkelgelenk C - DK Gr.6 M10 recht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63643000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63643000
EAN/GTIN:
     4067201279105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
mädler winkelgelenk m10
din 71802

Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelzapfen gehärtet.

Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form C: mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
16 mm
Gewindegröße d2:
M10 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
SWBh14:
13 mm
a ±0,3:
35 mm
e:
15,5 mm
l2 ±0,3:
20 mm
l3 ±0,3:
16 mm
*Schwenkwinkel:
18°/15° Grad
Fzul. stat.:
1858 N
Fzul. dyn.:
1351 N
Gewicht:
105 g
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m10, Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63641000
ab € 2,23*
Zubehör
Mädler
63678000
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.