Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63641000 Winkelgelenk C Gr.6 M10 recht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63641000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63641000
EAN/GTIN:
     4067201135289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m10
din 71802


Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Kugelzapfen gehärtet.



Form C: Ohne Sicherungsbügel. Form CS: Mit
Sicherungsbügel.



Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der
Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit
einer umlaufenden Rille.






* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
16 mm
Gewindegröße d2:
M10 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
SWBh14:
13 mm
a ±0,3:
35 mm
e:
15,5 mm
l2 ±0,3:
20,0 mm
l3 ±0,3:
16 mm
*Schwenkwinkel:
18° Grad
Fzul. stat.:
1858 N
Fzul. dyn.:
1351 N
Gewicht:
103,8 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3745
1
€ 10,00*
ab € 2,23*
€ 3,74*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 10,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.