Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63399040 Gelenklager S RF Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63399040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63399040
EAN/GTIN:
     4067201193654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager bohrung 40
gelenklager
gelenklager mädler

Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1. Außenring Edelstahl 1.4305 (V2A).

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar über Schmierbohrung.
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).




Weitere Informationen:
dH7:
40 mm
B+0/-0,12:
49 mm
C+0/-0,24:
35 mm
DA+0/-0,012:
87 mm
d1:
44,2 mm
Kippwinkel Alpha:
16 Grad
Gewicht:
1400 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.