Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63313000 Gelenklager SD Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63313000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63313000
EAN/GTIN:
     4067201142836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager mädler
gelenklager

Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Außenring und Lagerschale aus Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).


Weitere Informationen:
dH7:
30 mm
B+0/-0,12:
37 mm
C+0/-0,24:
25 mm
DA+0/-0,012:
66 mm
d1:
34,8 mm
Kippwinkel Alpha:
17 Grad
Gewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 36,26*
€ 50,18*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 54,28*
€ 68,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.