Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199632 Präz.Wellengelenk WDNR B=16H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63199632
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63199632
EAN/GTIN:
     4067201282839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810), Nadellager aus EN
10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.






Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern
ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel
gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Max.
Ablenkungswinkel 90°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu
spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute
Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig
erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
16 mm
d2:
32 mm
l1:
24 mm
l3:
125 mm
l4:
39 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
62 Nm
bei 500 min -1:
53 Nm
bei 1000 min -1:
43,2 Nm
bei 2000 min -1:
38,4 Nm
bei 3000 min -1:
35,5 Nm
bei 3600 min -1:
30,7 Nm
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit nadellager, doppel wellengelenk, kreuzgelenk maedler, DIN 808, needle bearing, DIN808, Nadellager, Edelstahl, cardan joint, Doppelgelenk, Präzision, double joint, WDNR, universal joint, rostfrei, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,00*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.