Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199226 Präz.Wellengelenk WER B=12H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63199226
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63199226
EAN/GTIN:
     4067201141778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Max. Ablenkungswinkel 45°.






Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion
mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den
Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke
täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen
sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
12 mm
d2:
25 mm
l1:
29 mm
l2:
86 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei: 100 min-1:
31,5 mm
bei 200 min-1:
18,9 Nm
bei 300 min-1:
15 Nm
bei 400 min-1:
12 Nm
bei 500 min-1:
10,9 Nm
bei 700 min-1:
9,4 Nm
bei 800 min-1:
8,7 Nm
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, cardan joint, rostfrei, Gelenkwelle, universal joint, WER, Edelstahl, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.