Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199220 Präz.Wellengelenk WER B= 10H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63199220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63199220
EAN/GTIN:
     4067201141761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Max. Ablenkungswinkel 45°.






Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion
mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den
Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke
täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen
sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
10 mm
d2:
22 mm
l1:
25 mm
l2:
76 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei: 100 min-1:
18,4 mm
bei 200 min-1:
12,4 Nm
bei 300 min-1:
10,5 Nm
bei 400 min-1:
9,6 Nm
bei 500 min-1:
8,7 Nm
bei 700 min-1:
7,8 Nm
bei 800 min-1:
5,2 Nm
Gewicht:
0,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, stainless, cardan joint, WER, rostfrei, Gelenkwelle, Edelstahl, universal joint
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
1
€ 10,00*
ab € 28,30*
€ 44,19*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,76*
€ 60,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.