Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199126N Wellengelenk WENR B=14H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63199126N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63199126N
EAN/GTIN:
     4067201282969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A). Nadellager EN
10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.






Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern
ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel
gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Maximaler
Ablenkungswinkel 45°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu
spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute
Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig
erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
14 mm
d2:
25 mm
l1:
20 mm
l2:
74 mm
bJS9:
5 mm
t:
16,3 mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
32,6 Nm
bei 500 min -1:
27,8 Nm
bei 1000 min -1:
23,0 Nm
bei 2000 min -1:
21,1 Nm
bei 3000 min -1:
19,2 Nm
bei 3600 min -1:
17,3 Nm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit nadellager, doppel wellengelenk, kreuzgelenk maedler, Edelstahl, universal joint, needle bearing, cardan joint, Nadellager, WENR, stainless, rostfrei, Gelenkwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63199126
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.