Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63195000N Gelenkwelle PWN B=25H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63195000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63195000N
EAN/GTIN:
     4067201222767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Präzisionsgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke
sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie
gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne
Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.
Andere Längen auf Anfrage.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
25 mm
d2:
50 mm
d4:
47 mm
l1:
38 mm
l2:
132 mm
l3 min.:
350 mm
l3 max.:
435 mm
C:
48 mm
E:
23 mm
F:
28 mm
bJS9:
8 mm
t:
28,3 mm
zul. max. Drehm. bei: 250 min-1:
240 Nm
500 min-1:
204 Nm
1000 min-1:
156 Nm
2000 min-1:
132 Nm
3000 min-1:
108 Nm
4000 min-1:
102 Nm
Gewicht:
3,79 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkwellen 25h7, slip shaft, PWN, extendable, Gelenkwelle, Ausziehbare, Nadellager, zusammengeschobene, cardan shaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63195000
ab € 186,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.