Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63182000N Gelenkwelle PW B=10H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63182000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63182000N
EAN/GTIN:
     4067201221579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Präzisionsgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen


Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle
C40.



Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den
Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke
täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen
sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
10 mm
d2:
22 mm
d4:
22 mm
l1:
10 mm
l2:
45 mm
l3 min.:
170 mm
l3 max.:
230 mm
C:
40 mm
E:
11 mm
F:
14 mm
bJS9:
3 mm
t:
11,4 mm
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1:
32,5 Nm
200 min -1:
22,1 Nm
300 min -1:
18,8 Nm
400 min -1:
16,9 Nm
500 min -1:
15,6 Nm
700 min -1:
14,3 Nm
800 min -1:
9,7 Nm
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkwelle 10mm, slip shaft, extendable, cardan shaft, Gelenkwelle, PW, zusammengeschobene, Ausziehbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63182000
ab € 90,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.