| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63175000 Herst.-Nr.: 63175000 EAN/GTIN: 4067201124733 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Doppel-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen sind. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: | | d1H7: | 25 mm | d2: | 50 mm | l1: | 24 mm | l3: | 163 mm | l4: | 59 mm | bJS9: | - mm | t: | - mm | zul.max.Drehmom. bei :100 min -1: | 499 Nm | bei 200 min -1: | 312 Nm | bei 300 min -1: | 218,4 Nm | bei 400 min -1: | 187,2 Nm | bei 500 min -1: | 156 Nm | bei 700 min -1: | 124,8 Nm | bei 800 min -1: | - Nm | Gewicht: | 1,56 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN 808, DIN808, WD, Präzision, cardan joint, universal joint, double joint, Doppelgelenk |
| | |
| |