Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63173700N Wellengelenk WD B=18H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63173700N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63173700N
EAN/GTIN:
     4067201212287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Doppel-Wellengelenke zeichnen sich
durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision
und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue
Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende
Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung
möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge
abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
18 mm
d2:
32 mm
l1:
20 mm
l3:
112 mm
l4:
39 mm
bJS9:
6 mm
t:
20,8 mm
zul.max.Drehmom. bei :100 min -1:
112,4 Nm
bei 200 min -1:
109,2 Nm
bei 300 min -1:
93,6 Nm
bei 400 min -1:
74,7 Nm
bei 500 min -1:
66,9 Nm
bei 700 min -1:
53,3 Nm
bei 800 min -1:
46,8 Nm
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk bohrung 18, cardan joint, WD, DIN808, Präzision, Doppelgelenk, DIN 808, universal joint, double joint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63173700
ab € 55,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.