Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63166300N Wellengelenk WDN B=30H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63166300N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63166300N
EAN/GTIN:
     4067201222200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu
spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute
Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig
erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
63 mm
l1:
41 mm
l3:
238 mm
l4:
80 mm
bJS9:
8 mm
t:
33,3 mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
360 Nm
bei 500 min -1:
324 Nm
bei 1000 min -1:
276 Nm
bei 2000 min -1:
228 Nm
bei 3000 min -1:
192 Nm
bei 4000 min -1:
168 Nm
Gewicht:
3,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk 30h7, universal joint, Nadellager, DIN 808, DIN808, needle bearing, Doppelgelenk, Präzision, WDN, double joint, cardan joint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63166300
ab € 126,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.