Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63164000 Präz.Wellengelenk WDN Bohrung 20H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63164000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63164000
EAN/GTIN:
     4067201130680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu
spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute
Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig
erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
20 mm
d2:
40 mm
l1:
30 mm
l3:
156 mm
l4:
48 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
168 Nm
bei 500 min -1:
144 Nm
bei 1000 min -1:
120 Nm
bei 2000 min -1:
96 Nm
bei 3000 min -1:
84 Nm
bei 4000 min -1:
78 Nm
Gewicht:
1,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk bohrung 20, Präzision, Doppelgelenk, Nadellager, universal joint, DIN 808, WDN, cardan joint, DIN808, double joint, needle bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 127,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,44*
€ 170,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.