Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63157000N Gelenkwelle LW Bohr. 45H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63157000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63157000N
EAN/GTIN:
     4067201221494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
45 mm
d2:
70 mm
l1:
52 mm
l2:
210 mm
l3 min.:
630 mm
l3 max.:
750 mm
A:
120 mm
bP9:
14 mm
t:
48,3 mm
Profil:
44x52 Profil
Drehmoment max.:
820 Nm
Gewicht:
15,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenkwelle, extendable, Kugelgelenkwellen, Wellengelenk, Ausziehbar, LW, slip shaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,36*
€ 948,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,79*
€ 917,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,21*
€ 885,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63157000
ab € 642,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.