Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63155000N Gelenkwelle LW Bohr. 25H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63155000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63155000N
EAN/GTIN:
     4067201221456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
kugelgelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
25 mm
d2:
50 mm
l1:
30 mm
l2:
125 mm
l3 min.:
400 mm
l3 max.:
500 mm
A:
100 mm
bP9:
8 mm
t:
28,3 mm
Profil:
28x32 Profil
Drehmoment max.:
290 Nm
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausziehbar, slip shaft, LW, Wellengelenk, Gelenkwelle, Kugelgelenkwellen, extendable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63155000
ab € 301,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.